Referenzen
FAG:UKP212-J7
Rubix:2393983
Hersteller:0812165480000
EAN:4047643261395


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Achshöhe | 69,8 mm |
Produktdetails : UKP 212-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4710 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Achshöhe | 69,8 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 27,6 mm |
| Außendurchmesser | 138 mm |
| Klemme | 62 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 20 mm |
| Bauform | adapterhülsenverriegelung (2-schrauben-stehlager, gehäuse aus gusseisen) |
| Höhe | 138 mm |
| Länge | 241 mm |
| Dichtung | rsr seals on both sides |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 4,71 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen