PASEY 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PASEY50-XL-N
Rubix:14520
Hersteller:0945710580000
EAN:4054372845185


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 158 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
Produktdetails : PASEY 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 158 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
| Werkstoff | grauguss (astm a48 klasse 30) |
| Gesamtbreite Lager | 54 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Bauform | schraubbefestigung (schlitzbefestigung) |
| Höhe | 115 mm |
| Länge | 200 mm |
| Dichtung | lip seal (3‑piece construction: rubber sealing lip between two steel plates) |
| Serie | pasey..-xl-n |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Breite | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std