SY 50 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 50 WF
Rubix:15725
Hersteller:51589
EAN:7316570135183
SY 50 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand165 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 50 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle befestigt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,1x203x100 mm
Bruttogewicht2781 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand165 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager62,7 mm
Außendurchmesser62,51 mm
Höhe114 mm
Länge203 mm
Seriesy
Gewicht2,78 kg
Anzahl Löcher2
Breite54 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
88,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std