SYJ 60 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 60 TF
Rubix:151140
Hersteller:74539
EAN:7316570524918
SYJ 60 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand188,5 mm
Achshöhe69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 60 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72,2x241x120 mm
Bruttogewicht4437 g
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand188,5 mm
Achshöhe69,8 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser75,64 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen29,5 mm
Höhe137,5 mm
Länge241 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52700 N
Breite65 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
124,09 exkl. MwSt.
/ Stück
147,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen