PASE 45-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASE45-XL
Rubix:14504
Hersteller:0008279320000
EAN:4012802793468
PASE 45-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand149,65 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASE 45-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PASE wird mit dem Lager GRAE-NPPB geliefert, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand149,65 mm
Achshöhe54 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager48 mm
Außendurchmesser63 mm
Höhe107 mm
Länge192 mm
Seriepase..-xl
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Breite32 mm
59,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,41 € inkl. MwSt.