RSHEY 25-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RSHEY25-TV-VA-HLA
Rubix:448733
Hersteller:0523090610000
EAN:4054366723239


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : RSHEY 25-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit RSHEY..-TV-VA, RIBB Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73,5x76,2x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 344 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Klemme | 17 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Bauform | kurzflansch-stehlager (zweischraubig), kunststoffgehäuse |
| Höhe | 73,5 mm |
| Länge | 76,2 mm |
| Dichtung | lip seals on both sides (krr) |
| Serie | rshey..-tv-va |
| Gewicht | 0,344 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 34,1 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen