Referenzen
Ersetzte Ref.:RASE40-XL-N-I
INA:RASE40-XL-N
Rubix:14917
Hersteller:0945700430000
EAN:4054372514265


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : RASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen (en-gjl-200/250) |
| Gesamtbreite Lager | 99 mm |
| Außendurchmesser | 179 mm |
| Klemme | 26 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Bauform | 2-schrauben-basis |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 179 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Breite | 99 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort