SY 60 TF/VA201 (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit für hohe Temperaturen SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 60 TF/VA201
Rubix:160463
Hersteller:114783
EAN:7316571382500
SY 60 TF/VA201 (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit für hohe Temperaturen SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 60 TF/VA201 (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit für hohe Temperaturen SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Hochtemperatur-Anwendungen und für Anwendungen mit konstanter und wechselnder Drehrichtung. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)71,5x240x60 mm
Bruttogewicht4570 g
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser75,64 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Höhe137,5 mm
Länge240 mm
Seriesy60tf
Gewicht4,57 kg
Anzahl Löcher2
Breite60 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84832000
331,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,90 € inkl. MwSt.