RSHEY 30-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RSHEY30-TV-VA-HLA
Rubix:448734
Hersteller:0519838260000
EAN:4054366719881
RSHEY 30-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSHEY 30-TV-VA-HLA (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlagergehäuseeinheit RSHEY..-TV-VA, RIBB Kunststoff

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x101x30 mm
Bruttogewicht550 g
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffkunststoff
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Außendurchmesser101 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Bauformeinbau von unten
Höhe84 mm
Länge101 mm
Dichtungdouble seal
Seriershey..-tv-va
Gewicht0,55 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r9000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16700 N
Breite38,1 mm
Zolltarifcode84832000
117,79 exkl. MwSt.
/ Stück
140,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std