PASEY 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASEY40-XL-N
Rubix:14518
Hersteller:0945131200000
EAN:4054372514180
PASEY 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand138,25 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASEY 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand138,25 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffgrauguss (lamellengraphitguss)
Gesamtbreite Lager48 mm
Außendurchmesser80 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Bauformlanger sockel, 2-loch-sockel
Höhe99 mm
Länge179 mm
Dichtungseals on both sides (p seals / lip seal)
Seriepasey..-xl-n
Gewicht1,75 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Breite30 mm
44,52 exkl. MwSt.
/ Stück
52,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std