PASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlagergehäuseeinheit

Referenzen
ina:PASE40-XL-N
rubix:2458796
hersteller:0096425440000
ean:4012802838541
PASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand138,25 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand138,25 mm
Achshöhe49,2 mm
Wellenabstand49,2 mm
Höhe99 mm
Länge179 mm
Gesamtbreite Lager48 mm
SeriePASE..-XL-N
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Außendurchmesser58 mm
Breite48 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,14 exkl. MwSt.
/ Stück
60,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std