SY 15 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 15 TF
Rubix:152004
Hersteller:27249
EAN:7316570231229
SY 15 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Befestigungsabstand106 mm
Achshöhe30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 15 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,9x127x30 mm
Bruttogewicht493,3 g
Innendurchmesser15 mm
Befestigungsabstand106 mm
Achshöhe30,2 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager27,4 mm
Außendurchmesser24,2 mm
Höhe57 mm
Länge127 mm
Seriesy
Gewicht0,493 kg
Anzahl Löcher2
Breite32 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
34,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std