PB 17-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PB17-XL
Rubix:14525
Hersteller:0008291880000
EAN:4012802792928
PB 17-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Befestigungsabstand68 mm
Achshöhe22,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PB 17-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PB, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PB wird mit dem Lager RAE-NPPB geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Befestigungsabstand68 mm
Achshöhe22,2 mm
Werkstofflagergehäuse aus blech
Gesamtbreite Lager25,4 mm
Außendurchmesser28,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9,5 mm
Höhe43,2 mm
Länge85,7 mm
Seriepb..-xl
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Breite18,4 mm
20,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,97 € inkl. MwSt.