Referenzen


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
Dokumente
Produktdetails : P2BC 20M-CPSS-DFH (SKF) Y-Lager SKF
Stärken
Die Einheiten bestehen aus lebensmittelsicheren Komponenten mit hygienischen Oberlächen, um Verunreinigungen proaktiv zu vermeiden und die Ausbreitung von Bakterien und Allergenen zu reduzieren
Die blauen Einheiten sind sowohl mit Enddeckel und rückseitiger Abdichtung der Einheit als auch ohne Enddeckel und rückseitiger Abdichtung erhältlich
Das patentierte Lagerdichtungssystem und die hervorragenden Schmierfetteigenschaften sorgen für eine längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Da die Einheiten für einen nachschmierfreien Betrieb konstruiert wurden, senken sie den Instandhaltungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Schmierfett und Arbeitsaufwand
Auch beim Reinigungswasser sowie bei der Entsorgung von Fettabsorptionsmitteln sorgt die auf Lebensdauer geschmierte, hygienische Ausführung für Einsparungen. All das hilft die Abfallmenge zu reduzieren
Anwendungen
Technische Informationen
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Höhe | 64,6 mm |
| Länge | 129 mm |
| Serie | bluerange |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10800 N |
| Breite | 25,3 mm |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen