SYJ 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 40 TF
Rubix:15772
Hersteller:27334
EAN:7316570708042
SYJ 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand136,5 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,2x184x80 mm
Bruttogewicht1833 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand136,5 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser51,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen25,5 mm
Höhe99 mm
Länge184 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Breite49 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
50,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std