UCPA 209-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCPA209
FAG:UCPA209-J7
Rubix:1417661
Hersteller:0822384720000
EAN:4054366900081
UCPA 209-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand90 mm
Achshöhe54,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCPA 209-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2272 g
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand90 mm
Achshöhe54,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser108 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Bauformeinbau von unten
Höhe108 mm
Länge120 mm
Dichtungrsr (nbr seal with additional flinger shield)
Serieucpa
Gewicht2,19 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Breite49,2 mm
Zolltarifcode84832000
56,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,83 € inkl. MwSt.