Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCPA204
FAG:UCPA204-J7
Rubix:1417732
Hersteller:0821637230000
EAN:4047643337519


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 52 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : UCPA 204-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Befestigungsabstand | 52 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gehäuse: grauguss (gusseisen); lager: wälzlagerstahl; käfig: polyamid (nylon) |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Länge | 76 mm |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Breite | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort