RASEY 80-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Gehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RASEY80-XL
Rubix:3619532
Hersteller:0949412110000
EAN:4064327115171
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Befestigungsabstand232 mm
Achshöhe89 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RASEY 80-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlagergehäuseeinheiten RASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Befestigungsabstand232 mm
Achshöhe89 mm
Werkstoffgrauguss (en-gjl-200/250)
Gesamtbreite Lager78 mm
Außendurchmesser290 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen26 mm
Bauform2-loch-sockel (durchgangsbolzen)
Höhe175 mm
Länge290 mm
Dichtungr seals
Serierasey
Gewicht8,359 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Breite78 mm
249,27 exkl. MwSt.
/ Stück
296,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std