SY 50 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 50 TF
Rubix:15722
Hersteller:27287
EAN:7316577029393


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
Produktdetails : SY 50 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59,6x203x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2621 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus gusseisen; lagerstahleinsatz |
| Gesamtbreite Lager | 51,6 mm |
| Außendurchmesser | 203 mm |
| Klemme | 22 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Bauform | stehlager |
| Höhe | 50 mm |
| Länge | 203 mm |
| Dichtung | seal and flinger on both sides (contact, standard) |
| Serie | sy |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Breite | 59,6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std