PSHEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PSHEY25-XL-N
Rubix:14734
Hersteller:0008915330000
EAN:4012802808001


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : PSHEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 70 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Breite | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std