UCP 211-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-RASEY55-JIS
FAG:UCP211-J7
Rubix:867668
Hersteller:0811467280000
EAN:4047643243865
UCP 211-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand171 mm
Achshöhe63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 211-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3400 g
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand171 mm
Achshöhe63,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager25,6 mm
Außendurchmesser126 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformstehlager (lange grundplatte), 2-schrauben
Höhe126 mm
Länge219 mm
Dichtungrsr seals
Serieucp
Gewicht3,41 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Breite55,6 mm
Zolltarifcode84832000
70,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,43 € inkl. MwSt.