SYWK 20 YTH (SKF) Y-Tech Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYWK 20 YTH
Rubix:762715
Hersteller:443859
EAN:07316574924363
SYWK 20 YTH (SKF) Y-Tech Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYWK 20 YTH (SKF) Y-Tech Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Ausgelegt für konstante und wechselnde Rotation
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht255 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager32 mm
Außendurchmesser28,2 mm
Höhe64 mm
Länge126 mm
Seriesywk
Anzahl Löcher2
Breite32 mm
Zolltarifcode84832000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

P2BC 20M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF
  • skf:P2BC 20M-TPSS
  • rubix:2095388
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
114,95 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite