Referenzen
SNR:UCP209CO
Rubix:675145
Hersteller:UCP.209.CO
EAN:3413529552856


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 146 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
Produktdetails : UCP 209CO (SNR) Stehlagereinheit SNR
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle, mit zwei nicht abgedichteten Schutzkappen aus NIRO.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 146 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus grauguss; lagerstahl-einsatz |
| Gesamtbreite Lager | 70 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Bauform | 2-schrauben-stehlager, feststellschraube |
| Höhe | 54 mm |
| Länge | 190 mm |
| Dichtung | slinger seal (centrifugal); two open covers |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 2,28 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Breite | 49,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen