Referenzen
FAG:UCP208-J7
Rubix:867665
Hersteller:0808220960000
EAN:4047643247610


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 137 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : UCP 208-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1960 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 137 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 54 mm |
| Außendurchmesser | 98 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Länge | 184 mm |
| Serie | ucp |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 54 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std