SYF 30 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYF 30 TF
Rubix:15750
Hersteller:27318
EAN:7316570497137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : SYF 30 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42,2x98x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1000 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 39,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 98 mm |
| Serie | syf |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Breite | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std