GIKR 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR6-PW-A
Rubix:12736
Hersteller:0066350910000
EAN:4012802526202
GIKR 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser20 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)40x20x6 mm
Gewicht der Verpackung27 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser20 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pw
Außendurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
18,76 exkl. MwSt.
/ Stück
22,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen