GAR 17-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR17-DO
Rubix:12107
Hersteller:0066329550000
EAN:4012802523744
GAR 17-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 17-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)92x46x17 mm
Gewicht der Verpackung202 g
Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-do
Länge92 mm
Außendurchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
32,66 exkl. MwSt.
/ Stück
38,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen