Referenzen
INA:GIKL12-PB-A
Rubix:12710
Hersteller:0066348500000
EAN:4012802525779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 12-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen