Referenzen
INA:GAR30-UK
Rubix:12120
Hersteller:0066341090000
EAN:4012802525267


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAR 30-UK (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Stärken
Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.
Anwendungen
Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 146,5x73x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 936 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Länge | 146,5 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen