GAKR 25-PB (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKR25-PB
Rubix:12081
Hersteller:0066335790000
EAN:4012802524420
GAKR 25-PB (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser60 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKR 25-PB (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)124x60x25 mm
Gewicht der Verpackung654 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser60 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakr..-pb
Länge124 mm
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
97,59 exkl. MwSt.
/ Stück
116,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen