GAKR 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKR10-PB-A
Rubix:12067
Hersteller:0066334630000
EAN:4012802524284
GAKR 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKR 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)62x28x10 mm
Gewicht der Verpackung69 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakr..-pb
Länge62 mm
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
27,29 exkl. MwSt.
/ Stück
32,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen