GAR 12-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR12-UK
Rubix:12104
Hersteller:0066339780000
EAN:4012802524932
GAR 12-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 12-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71x34x12 mm
Gewicht der Verpackung76 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-uk
Länge71 mm
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
27,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen