GIL 8-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL8-UK
Rubix:103506
Hersteller:0066401250000
EAN:4012802528015
GIL 8-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 8-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Linksgewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-uk
Außendurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
29,51 exkl. MwSt.
/ Stück
35,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std