SIQG 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIQG 25 ES
Rubix:15633
Hersteller:23599
EAN:7316570445688
SIQG 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIQG 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Der Innenring ist beidseitig breiter ausgeführt. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. ab Größe 16 auch über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x58x192 mm
Bruttogewicht623 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesiqg..es
Innengewindem 20x1,5
Dyn. Tragzahl48 N
Länge97 mm
Außendurchmesser62 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
106,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std