Referenzen
INA:GAKR16-PB
Rubix:12073
Hersteller:0065516450000
EAN:4012802521900


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKR 16-PB (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87x42x16 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 200 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakr..-pb |
| Länge | 87 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort