SAKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKAC 5 M
Rubix:15423
Hersteller:22238
EAN:7316577041463
SAKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesakac
Innengewindem 5
Dyn. Tragzahl3,25 N
Länge44 mm
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
43,15 exkl. MwSt.
/ Stück
51,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen