Referenzen
INA:GAR30-DO-2RS
Rubix:12119
Hersteller:0066340950000
EAN:4012802525182


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAR 30-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, abgedichtete Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 146,5x73x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 882 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-do-2rs |
| Länge | 146,5 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort