Referenzen
INA:GIKL8-PW-A
Rubix:109452
Hersteller:0066349660000
EAN:4012802525984


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 8-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45,38 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort