GAKR 5-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKR5-PB-A
Rubix:12085
Hersteller:0066336170000
EAN:4012802524468
GAKR 5-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser18 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKR 5-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16,77 g
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser18 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakr..-pb
Länge42 mm
Außendurchmesser13 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
32,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen