GAR 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR40-DO-2RS
Rubix:12124
Hersteller:0066341410000
EAN:4012802525212
GAR 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser92 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, abgedichtete Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)196x92x40 mm
Gewicht der Verpackung1970 g
Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser92 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-do-2rs
Länge196 mm
Außendurchmesser62 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
162,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,76 € inkl. MwSt.