GIL 20-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL20-DO
Rubix:12744
Hersteller:0066352020000
EAN:4012802526394
GIL 20-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser53 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 20-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht357 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser53 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-do
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
49,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,27 € inkl. MwSt.