SA 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 12 C
Rubix:15390
Hersteller:22057
EAN:7316577002532
SA 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x30x120 mm
Bruttogewicht79 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl11,4 N
Länge73 mm
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
56,60 exkl. MwSt.
/ Stück
67,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std