GIKPR 10-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Stangenende

Referenzen
ina:GIKPR10-PW-A
rubix:12757
hersteller:0066353770000
ean:4012802526677
GIKPR 10-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
LagerspielCN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKPR 10-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Außenring aus Messing, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung, mit Feingewindeanschluss für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
LagerspielCN
SerieGIKPR..-PW
WerkstoffStahl
Außendurchmesser22 mm
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,03 exkl. MwSt.
/ Stück
32,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std