GIKR 5-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR5-PB-A
Rubix:12733
Hersteller:0066350750000
EAN:4012802526196
GIKR 5-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser18 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 5-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19,12 g
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser18 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pb
Außendurchmesser13 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
37,04 exkl. MwSt.
/ Stück
44,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std