SIKB 20 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKB 20 F
Rubix:15589
Hersteller:23448
EAN:7316577003874
SIKB 20 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser51 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKB 20 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht379 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser51 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesikb
Innengewindem 20x1,5
Dyn. Tragzahl31 N
Länge105 mm
Außendurchmesser51 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
132,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std