Referenzen
INA:GIKL16-PB
Rubix:108923
Hersteller:0066308980000
EAN:4012802523393


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 16-PB (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 247 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort