SAKAC 6 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKAC 6 M
Rubix:15424
Hersteller:22239
EAN:7316577030078
SAKAC 6 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKAC 6 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22,9 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesakac
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl4,3 N
Länge48 mm
Außendurchmesser21 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
25,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std