GAKR 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKR6-PW-A
Rubix:12088
Hersteller:0066336410000
EAN:4012802524567
GAKR 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser20 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKR 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf GAKR..-PW, Außengewinde, wartungsfrei

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x20x6 mm
Bruttogewicht22 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser20 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakr..-pw
Länge46 mm
Außendurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
18,37 exkl. MwSt.
/ Stück
21,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen