Referenzen
INA:GIR35-UK-2RS-A
Rubix:12788
Hersteller:0066455930000
EAN:4012802528695




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 82 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 35-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, abgedichtet, Rechtsgewinde
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 166x82x35 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1367 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Kopfdurchmesser | 82 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen