SAKAC 25 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAKAC 25 M
Rubix:15421
Hersteller:22236
EAN:7316570859034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 61 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAKAC 25 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 623,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Kopfdurchmesser | 61 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | sakac |
| Innengewinde | m 24x2 |
| Dyn. Tragzahl | 46,5 N |
| Länge | 127 mm |
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen